Svodič přepětí FX-090 F75 T F/F

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič přepětí pro informačně - technické sítě
  • Kód: 1545141
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: FX-090 F75 T F/F
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A03387
  • Produktová řada: FX
  • EAN: 8595090533870
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 400,55
2 904,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí FX-090 F75 T F/F
Na objednávku

Popis produktu

konektory F 75 ohm, svodič bleskových proudů se stíněním odděleným od ochranné země bleskojistkou, instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 na vstupu vedení do objektu, k ochraně koaxiálních přijímacích vedení, televizních systémů, kamer a TV přijímačů před účinky při přímém i nepřímém úderu blesku, Součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2

Parametry

Výrobce Saltek
Bleskový impulsní proud (10/350) 2,5 kA
Frekvence 0...2150 MHz
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 10 kA
Mezní frekvence 2150 MHz
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi