MTP 800/5 pro pasovinu 32x65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový měřící transformátor
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 782,00
2 156,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,53 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

MTP 800/5 pro pasovinu 32x65
Na objednávku

Popis produktu

This current transformer, tropicalised for busbar, has a line rated current of 800 A and a secondary current rating of 5 A. This current transformer do have a 65 mm x 32 mm opening. Compatible with a single output for bar: 65 mm x 32 mm. Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 12 VA, class 1 maximum power: 15 VA.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Primární jmenovitý proud 800 A
Provedení Průchozí měřící transformátor
Sekundární jmenovitý proud 5 A
Sekundární jmenovitý zdánlivý proud 15 VA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi