Světlo LED se zásuvkou SCHUKO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svítidlo (skříňový rozváděč)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 227,93
6 325,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Světlo LED se zásuvkou SCHUKO
Na objednávku

Popis produktu

LED svítidlo se zásuvkou Schuko. 230 V stř., 50 Hz nebo 60 Hz. Integrovaná LED 640lm, 4000k, 2500h. Vestavěný spínač. 372 x 63 x 40 mm. Kabel rychlého konektoru není součástí dodávky. Montážní držák, DIN lišta, kovové součásti. Upevňovací režim nacvaknutím, magnetické upevnění, šrouby. Vyrobeno v PC (UL94V-0). ČERNÁ RAL 9005. Ochrana IPI20, třída el. izolace 2.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 372 mm
Materiál Plast
Se zásuvkou ANO
Vhodné pro 19-ti palcovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi