Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá frekvence 50...60
Hz
Jmenovitý proud 1,5
A
Materiál pouzdra Ostatní
Provedení Třífázový synchronní motor
Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá frekvence 50...60
Hz
Jmenovitý proud 1,5
A
Materiál pouzdra Ostatní
Provedení Třífázový synchronní motor
Provozní teplota 0...20
°C
Typ provedení Ostatní
Značka Schneider Electric
Produktová řada Lexium
Jmenovitý krouticí moment 1,1
Nm
Ložisko Ostatní
S odporovým teplotním detektorem (RTD) NE
S ochranou proti kondenzaci NE
S termistorem s pozitivním teplotním koeficientem (PTC) NE
Vakuová tlaková impregnace (VPI) Ostatní
Velikost rámu podle IEC 0
mm
Pracovní cyklus (zatížení) Ostatní
Druh napětí AC/DC
Jiskrová bezpečnost (IS) Bez
Jmenovité napětí 480
V
Jmenovitý počet otáček při jmenovité frekvenci 8000
1/min
Jmenovitý výkon při jmenovité frekvenci 0,35
kW
Možnost přetížení NE
Napětí antikondenzačního ohřívače 0
V
Počet fází 3
Počet pólů 10
Poměr momentu zvratu 0
Poměrný záběrný moment 0
Poměrný záběrný proud 0
Stupeň krytí (IP) IP65
Třída izolace podle IEC Ostatní
Třída účinnosti motoru Ostatní
Účinnost při plném zatížení 0
%
Ukončení hřídele Ostatní
Vhodné pro řízení frekvence NE
Výstupní výkon antikondenzačního ohřívače 0
W
Způsob chlazení Ostatní