Hlavice hřibová ZB5AC3 zelená 40mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Čelní prvek pro hřibové tlačítko
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
314,62
380,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlavice hřibová ZB5AC3 zelená 40mm
Skladem 7 ks

Popis produktu

Tato ovládací hlavice s hřibovým knoflíkem Harmony XB5, 40 mm, zelená. Tato hlavice tlačítka s hřibovým knoflíkem 40 mm je ideální pro situace, kdy jsou rychlé kroky potřebné pro správné fungování procesu nebo stroje nebo kde pohyby obsluhy vyžadují maximální ergonomii. Kombinuje se s řadou kontaktních bloků Harmony a provádí velké množství řídicích funkcí. Je zřetelně odlišitelný na dálku díky zřetelnému tvaru hřibové místnosti 40 mm. Je odolný proti nárazům, odolnému proti prachu, vodě a vibracím, a to díky IP66 / IP67 / IP69 / IP69K. Má plastový čelní kryt, díky tomu je ideální pro aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemikáliím a/nebo dvojitou elektrickou izolaci. je navržen pro použití se standardním výřezem 22 mm, což zajišťuje kompatibilitu při instalaci do dříve existujícího stroje. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Návrat pružinou ANO
Spínací funkce s aretací NE
Vhodné pro nouzové vypnutí NE
Výška otvoru 0 mm
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi