Relé LR9F5357 30-50A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nadproudové jistící relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13 252,92
16 036,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,78 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé LR9F5357 30-50A
Na objednávku

Popis produktu

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 30-50A, class 10, for protection of motors 18.5-22kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F115, F150, F185, use of a support mounting plate LA7F901 is recommended (to be ordered separately). Motor protection includes thermal overload of 1-phase and 3-phase motors, phase failure, phase unbalance, prolonged starting times, stalled rotor conditions. On the front of the relay, it provides a thermal adjustement dial, buttons for test, stop & reset, a trip indicator, trip auxiliary contacts 1NO+1NC. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Nastavitelný proudový rozsah 30...50 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys LR9
Automatický reset NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi