Svornice pro velký proud PTPOWER 35-3L/N/FE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1545700
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTPOWER 35-3L/N/FE
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3212071
  • Produktová řada: PTPOWER
  • EAN: 4046356869775
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 322,64
1 600,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  2,0 KS

Balení:   2,0 KS

Svornice pro velký proud PTPOWER 35-3L/N/FE
Na objednávku

Popis produktu

Svornice pro velký proud, blokovaný, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 125 A, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 10, počet pólů: 5, průřez: 2,5 mm? - 35 mm?, AWG: 12 - 2, šířka: 80 mm, barva: šedá/modrá/černá-žlutá, způsob montáže: NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi