FMC 1,5/15-ST-3,5-RF

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
346,89
419,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

FMC 1,5/15-ST-3,5-RF
Na objednávku

Popis produktu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 15, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 15, počet přípojek: 15, řada výrobků: FMC 1,5/..-ST-RF, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Jmenovitý proud In 8 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Zdířka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi