Svorkovnice SP 2,5/13

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
401,50
485,82 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorkovnice SP 2,5/13
Na objednávku

Popis produktu

Zástrčka, počet pólů: 13, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm?- 4 mm?, AWG: 28 - 12, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 500 V, šířka: 67,6 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI ST
Jmenovité napětí 500 V
Počet pólů 13
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi