Svorka řadová průchozí MBKKB 2,5-BE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
134,99
163,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí MBKKB 2,5-BE
Na objednávku

Popis produktu

Průchozí miniaturní svornice, pro vestavbu samostatně volitelných elektronických prvků, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, délka: 62 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada MT a MBK
Jmenovité napětí 500 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi