FK-MPT 0,5/ 5-3,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1729384
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: FK-MPT 0,5/ 5-3,5
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1891098
  • Produktová řada: AWG20
  • EAN: 4017918169619
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
36,08
43,66 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

FK-MPT 0,5/ 5-3,5
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm?, počet potenciálů: 5, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: FK-MPT 0,5/..-V, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 13 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi