PCV 5/ 6-GF-7,62

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1026221
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PCV 5/ 6-GF-7,62
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1720945
  • Produktová řada: AWG10
  • EAN: 4046356114066
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
181,43
219,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

PCV 5/ 6-GF-7,62
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 6, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 6, počet přípojek: 6, řada výrobků: PCV 5/..-GF, rozteč: 7,62 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 5 mm, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 5, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi