Značka Wago
Produktová řada 289
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 250
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 11
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...2,5
mm2
Šířka 69
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ součástky Dioda
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Jmenovitý proud In 1
A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota -25...40
°C
Výrobce Wago
Barva Ostatní
Výška 50
mm
Hloubka 21
mm