SVORKA WAGO 262-334

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 7309073
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 262-334
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 262-334
  • Produktová řada: 262
  • EAN: 4044918638821
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
44,47
53,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

SVORKA WAGO 262-334
Na objednávku

Popis produktu

4vodičová svorka; Bez tlačítka; Vhodná pro aplikace Ex i; S upevňovací přírubou; 1pól.; Pro šroubové a podobné druhy upevnění; Upevňovací otvor ? 3,2 mm; 4 mm?; CAGE CLAMP®; 4,00 mm?; Modrá

Parametry

Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" ANO
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi