Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Cala
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Materiál pouzdra Plast
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany II
Požární odolnost "D" NE
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 30
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 3220
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...6000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,9
Řízení konstantního světelného toku NE
Výška / hloubka 48
mm
Vnější průměr 350
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Nastavitelná teplota barev Pozice
Nastavitelný světelný tok Pozice
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE