Výrobce SIEMENS
Doba zpracování (1K, binární operace) 0,08
ms
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS ANO
Podpora protokolu pro TCP/IP ANO
Provedení Kompaktní
Počet analogových vstupů 2
Počet analogových výstupů 0
Počet digitálních vstupů 8
Počet digitálních výstupů 6
Počet HW-rozhraní ostatní 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 1
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 1
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Počet reléových výstupů 6
Značka SIEMENS
Produktová řada SIMATIC S7
S optickým rozhraním NE
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 20,4...28,8
V
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI ANO
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO ANO
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty ANO
Redundance NE
S displejem NE
Typ paměti RAM
Velikost paměti 75
kByte
Rozšíření paměti je možné NE
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná ANO
Čelní instalace možná ANO
Rack-montáž možná ANO
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Certifikace jiskrové bezpečnosti ATEX plyn Kat. 3G
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 90
mm
Výška 100
mm
Hloubka 75
mm