Výrobce ABB
Doba zpracování (1K, binární operace) 1
ms
Podpora protokolu pro CAN ANO
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS ANO
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Provedení Kompaktní
Počet analogových vstupů 0
Počet analogových výstupů 0
Počet digitálních vstupů 4
Počet digitálních výstupů 4
Počet HW-rozhraní ostatní 1
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 1
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Počet reléových výstupů 2
S optickým rozhraním NE
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Jokab Safety
Druh napětí pro napájení DC
Max. počet časových spínačů 256
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při DC 24...24
V
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty NE
Redundance ANO
S displejem ANO
Typ paměti FLASH
Velikost paměti 128
kByte
Rozšíření paměti je možné NE
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Čelní instalace možná NE
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce ANO
SIL podle IEC 61508 3
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Level e
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 45
mm
Výška 84
mm
Hloubka 120
mm