Výrobce Philips
Jmenovitý proud 90...90
mA
Značka Philips
Produktová řada Classic LED
Výkonový koeficient 0,52
Výkon zdroje 10,5...10,5
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník NE
Světelný tok 1521...1521
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 1521
lm
Světelná účinnost 144
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice E27
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Barva pouzdra Ostatní
Úhel vyzařování 270...270
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání ANO
Průměr 60
mm
Délka 104
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,094
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 D
Označení světelného zdroje A-type
Min. počet spínacích cyklů 20000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 1,275
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 11
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE