Konektor pájecí 10P rovný 733-340

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 5017104
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 733-340
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 733-340
  • Produktová řada: 733
  • EAN: 4050821035671
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
81,34
98,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   200,0 KS

Konektor pájecí 10P rovný 733-340
Na objednávku

Popis produktu

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 10pól.; Světle šedá

Parametry

Délka kolíku 4,6 mm
Jmenovitý proud In 6 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Volný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi