Svorka řadová modrá 1x35, 3x10 mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1157680
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 284-624
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 284-624
  • Produktová řada: 284
  • EAN: 4045454282578
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
535,61
648,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svorka řadová modrá 1x35, 3x10 mm2
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Distribuční svorka; 10 mm?; Boční držáky značení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šroub. připojení a připojení CAGE CLAMP®; 3× přípojka CAGE CLAMP® 10 mm?; 1× šroubové připojení 35 mm?; 10,00 mm?; Modrá

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 125 A
Počet svorkových míst na jedné úrovni 3
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi