Konektor 2,5 mm2 rozteč 2,5 mm 733-202

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1631542
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 733-202
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 733-202
  • Produktová řada: 733
  • EAN: 4044918849524
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
64,80
78,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Konektor 2,5 mm2 rozteč 2,5 mm 733-202
Na objednávku

Popis produktu

1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 0,5 mm?; Rozteč 2,5 mm; 2pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 0,50 mm?; Světle šedá

Parametry

Provedení kontaktu Kolík
Provozní teplota -60...100 °C
Značka Wago
Produktová řada 733
Jmenovité napětí 160 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi