Konektor 769-101/022-016 úhlový 0,08 - 4 mm2 zelenožlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 7701793
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 769-101/022-016
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 769-101/022-016
  • Produktová řada: 769
  • EAN: 4044918546348
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
46,53
56,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Konektor 769-101/022-016 úhlový 0,08 - 4 mm2 zelenožlutá
Na objednávku

Popis produktu

1vodičový konektor (zásuvka), úhlový; CAGE CLAMP®; 4 mm?; Rozteč 5 mm; 1pól.; Kódovací výstupek; 4,00 mm?; Zeleno-žlutá

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 32 A
Koncová deska požadována NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi