Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 3
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 160
A
Motorový pohon integrovaný NE
Typ ovládacího prvku Otočný spojovací pohon pro montáž do dveří
Značka EATON
Produktová řada P5
Vhodné pro montáž na podlahu NE
Jmenovité provozní napětí 690...690
V
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq 30
kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 55
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 45
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 160
A
Jmenovitý trvalý proud při AC-23, 400V 105
A
Konstrukce přístroje Vestavný přístroj pevná vestavná technika
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 690
V
Motorový pohon volitelně NE
Napěťová spoušť volitelná NE
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet spínačů 1
Provedení jako bezpečnostní spínač NE
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí NE
Spínací výkon při 400 V 55
kW
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory ANO
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu NE
Vhodné pro střední montáž NE
Způsob připojení hlavního obvodu Rámová svorka
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65
Stupeň krytí (NEMA) 12