Z-SLK/NEOZ/1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

D0 - pojistkový odpínač
  • Kód: 1108246
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-SLK/NEOZ/1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248238
  • Produktová řada: D0
  • EAN: 4015082482381
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 937,67
7 184,58 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,24 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Z-SLK/NEOZ/1
Na objednávku

Popis produktu

Jmenovité provozní napětí 1 pólová 60-230 VAC / 60-110 VDC, 2pólové 60-400 V AC / 60-220 V DC, 1+N, 3pólové, 3+N 60-400 VAC, proudové kódování pojistkovou sadou, se zaplombováním, napájení je možné oboustranně

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý proud 63 A
Značka EATON
Produktová řada D0
Jmenovité napětí 230 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi