Skříňka plastová IP66 CI-K5-P3-100

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdné pouzdro pro spínací techniku
  • Kód: 1284664
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CI-K5-P3-100
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 207446
  • Produktová řada: CI-K
  • EAN: 4015082074463
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 901,52
2 300,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříňka plastová IP66 CI-K5-P3-100
Na objednávku

Popis produktu

Malý kryt, stupeň krytí IP65, sklolaminátový polykarbonát, kryt základny RAL 9005, černý/horní díl krytu RAL 7035, světle šedý, metrické vylamovací otvory nahoře, dole, v zadní stěně, tvrdé metrické vylamovací otvory, zavedení řídicího vedení, signálky L-. lze namontovat ve vylamovacím otvoru M20/M25 dolního dílu, pro spínače P3-../Z

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 125 mm
Materiál pouzdra Plast
Provedení Nástěnné
Vhodné pro nouzové vypnutí NE
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi