SVA-SOND-KMS(*)-T3

  • Kód: 1107977
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: SVA-SOND-KMS(*)-T3
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 231967
  • Produktová řada: SVA
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 359,72
2 855,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SVA-SOND-KMS(*)-T3
Na objednávku

Popis produktu

Příslušenství k vačkovým spínačům podle IEC/EN 60947-3, konstrukční velikost T0, T3, P1, 690 V/20A, stupeň krytí vpředu IP65, rukojeť černá s uzamykáním válcovým zámkem. Konstrukční formy všeobecně: Skříňky pro povrchovou montáž z izolačního materiálu, montáž, centrální upevnění, základní montáž montáž do rozváděče IVS. Výkonové, robustní a kompaktní vačkové spínače T se používají v průmyslu, řemeslech i technickém vybavení budov. Na výběr je celá řada standardních obvodů. Jako doplněk se realizují zvláštní obvody specifické pro jednotlivé zákazníky. Zde jsou možnosti téměř neomezené. Program spínačů doplňuje rozsáhlé příslušenství a doplňuje možnosti využití. Všechny proudové dráhy jsou vybaveny dvojitě přerušovanými kontakty.

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada SVA
Typ příslušenství / náhradního dílu Klíčové ovládání