Hlavice stiskací M22-D-R rudá
Skladem 50 a více ks
Popis produktu
Tlačítko, Sortiment: RMQ-Titan, Samostatný přístroj, Konstrukční typ: Zapuštěné, bez aretace, Popis: -, Tlačítkový výplň: červený, Panel s tlačítky prázdný, Stupeň krytí: IP66, IP67, IP69K, Pierścień czołowy tytanowy, Připojení na SmartWire-DT: ano, s připojením SWD-RMQ, čelní rozměr: 22 x 22, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947, VDE 0660
Parametry
Výrobce EATON
Návrat pružinou ANO
S ochranným krytem NE
Spínací funkce s aretací NE
Výška otvoru 0
mm
Výrobce EATON
Návrat pružinou ANO
S ochranným krytem NE
Spínací funkce s aretací NE
Výška otvoru 0
mm
Značka EATON
Produktová řada RMQ-Titan M22
Barva čelního kroužku Chrom
Barva tlačítka Rudá
Konstrukční tvar čočky Kruhový
Materiál čelního kroužku Plast
Počet řídících míst 1
Provedení tlačítka Ploché
Průměr otvoru 22,5
mm
S čelním kroužkem ANO
Stupeň krytí (IP) přední strana IP67/IP69K
Stupeň krytí (NEMA), čelní strana 4X
Šířka otvoru 0
mm
Vhodné k osvětlení NE
Značené NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1220720
775,11 Kč
937,88 Kč vč. DPH
Kód: 1220707
304,81 Kč
368,82 Kč vč. DPH
Kód: 1220692
95,36 Kč
115,39 Kč vč. DPH
Kód: 1220693
95,36 Kč
115,39 Kč vč. DPH
Kód: 1220717
115,01 Kč
139,16 Kč vč. DPH
Kód: 1220710
466,56 Kč
564,54 Kč vč. DPH
Kód: 7114736
224,40 Kč
271,52 Kč vč. DPH
Kód: 1220708
393,63 Kč
476,29 Kč vč. DPH
Kód: 1220719
555,39 Kč
672,02 Kč vč. DPH
Kód: 6002278
343,14 Kč
415,20 Kč vč. DPH
Kód: 1220718
115,01 Kč
139,16 Kč vč. DPH
Kód: 1222159
49,56 Kč
59,97 Kč vč. DPH
Kód: 1223055
109,39 Kč
132,36 Kč vč. DPH
Kód: 1257457
117,81 Kč
142,55 Kč vč. DPH
Kód: 6003085
90,70 Kč
109,75 Kč vč. DPH
Kód: 8102990
286,10 Kč
346,18 Kč vč. DPH