Skříň pro hlavice M22-I3 plastová šedý kryt 3 otvory IP67

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabice pro ovládací přístroje a signálky
  • Kód: 1220710
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: M22-I3
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 216538
  • Produktová řada: RMQ-Titan M22
  • EAN: 4015082165383
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
466,56
564,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň pro hlavice M22-I3 plastová šedý kryt 3 otvory IP67
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Skříňka pro povrchovou montáž, Kryt: izolovaný materiál, se šrouby z nerezové oceli, Montážní místa: 3, Vstup pro kabel: zadní: 2 x M20, nahoře: 2 x M20, po stranách: 2 x M20/M25 (1 x každá strana), Stupeň krytí: IP66, IP67, IP69K, Barva Číslo RAL: RAL 7035, barva: spodní kryt antracitový, Připojení na SmartWire-DT: ne, Použitelné pro: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 56 mm
Jakost materiálu pouzdra Ostatní
Materiál pouzdra Plast
Výška 80 mm
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství