Metrická průchodka V-M20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelová vývodka
  • Kód: 1284285
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: V-M20
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 206910
  • Produktová řada: V-M
  • EAN: 4015082069100
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
46,87
56,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  20,0 KS

Balení:   20,0 KS

Metrická průchodka V-M20
Na objednávku

Popis produktu

Kabelová průchodka, přívod vedení=M20, průměr otvoru (vrtání)=20,5mm, použití kabel NYM/NYY, 4žilová=H05VV-F4x2,5/3x4, NYM 5x1,5/5x2,5qm? , stupeň krytí IP68 do 5 bar (30min), polyamid, bez obsahu halogenů, RAL 7035, s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením v tahu, požární třída V2 podle UL94

Parametry

Výrobce EATON
Barva Šedá
Délka závitu 10 mm
Do EX-zóny - plyn Bez
Do EX-zóny - prach Bez
Zobrazit všechny parametry