Jednotka rozpínací M22-KC01 0/1 zadní upevnění

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Blok pomocných kontaktů
  • Kód: 1220695
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: M22-KC01
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 216382
  • Produktová řada: RMQ-Titan M22
  • EAN: 4015082163822
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
115,94
140,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,01 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Jednotka rozpínací M22-KC01 0/1 zadní upevnění
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Kontaktní prvek, Typy svorek: Šroubové svorky, Upevnění: Upevnění k podlaze, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Kontakty Upozornění: = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1, Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Dráha nuceného otevření: mm 4.8, maximální dráha: mm 5.7, Minimální síla pro nucené otevření: N 15, Stupeň krytí: IP20, Připojení na SmartWire-DT: ne, Typ připojení: Samostatný kontakt, Normy a ustanovení: IEC 60947-5-1

Parametry

Výrobce EATON
Objímka Bez
Provedení Vrchní montáž
Značka EATON
Produktová řada RMQ-Titan M22
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství