Popis produktu
Kontaktní prvek, Norma / osvědčení: UL/CSA, IEC, Konstrukční velikost: NZM1/2/3/4, Typy svorek: Svorka Cage Clamp, Upevnění: Upevnění vpředu, Popis: Cage Clamp je registrovaná ochranná známka společnosti WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Kontakty Upozornění: = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1, Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Dráha nuceného otevření: mm 4.8, maximální dráha: mm 5.7, Minimální síla pro nucené otevření: N 15, Stupeň krytí: IP20, Připojení na SmartWire-DT: ne, Typ připojení: Samostatný kontakt, Popis signalizačního pomocného kontaktu: HIA: Obecná signalizace vybavení „+“ při vybavení podpěťovou spouští, tepelnou spouští, zkratovou spouští a při použití chráničové spouště., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM1, 2, 3: Jeden signalizační pomocný kontakt lze zacvaknout do výkonového jističe., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM4: Až dva signalizační pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe., Jsou možné libovolné kombinace typů pomocných kontaktů., Nelze ve spojení s odpínačem PN…, Označení ve spínači: HIA., Označení v bloku proudového chrániče: HIAFI., Při použití pomocných spouštěcích spínačů v bloku FI pracuje rozpínací kontakt jako spínací kontakt a spínací kontakt jako rozpínací kontakt., Popis standardního pomocného kontaktu HIN: Spíná s hlavními kontakty. Používá se pro účely signalizace a blokování., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM1: Jeden standardní pomocný kontakt lze zacvaknout do výkonového jističe., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM2: Až dva standardní pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM3, 4: Až tři standardní pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe., Jsou možné libovolné kombinace typů pomocných kontaktů., Označení ve spínači: HIN, U kombinace s dálkovým provozem NZM?XR… pravé montážní místo standardního pomocného kontaktu HIN lze osadit pouze jednotlivými kontakty., Použitelný pro: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), Normy a ustanovení: IEC 60947-5-1