Hlavice otočná s klíčem ZB5AG4 2pozice pevné (klíč 455)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Čelní prvek pro otočnou hlavici
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
753,34
911,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlavice otočná s klíčem ZB5AG4 2pozice pevné (klíč 455)
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Tento ovládací hlavice s klíčem (klíč č. 455) pro přepínač ovládače s klíčkem má 2 polohy, funguje s mechanismem pevné polohy s klíčem k vytažení zleva a zprava. Tato hlava s klíčem poskytuje všestranné rozhraní pro ovládání vašich strojů. Snadno se instaluje a vyměňuje na kompatibilních jednotkách přepínačů s klíčovými prvky, čímž poskytuje oprávněným pracovníkům zabezpečený způsob přepínání mezi provozními režimy procesu nebo stroje. Je odolný proti nárazům, odolnému proti prachu, vodohospodářství a odolnému proti vibracím díky své normě IP66. Má plastový čelní kryt, díky tomu je ideální pro aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemikáliím a/nebo dvojitou elektrickou izolaci. je navržen pro použití se standardním výřezem 22 mm, což zajišťuje kompatibilitu při instalaci do dříve existujícího stroje. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva ovládacího prvku Ostatní
Návrat pružinou NE
Spínací funkce s aretací ANO
Typ ovládacího prvku Klíč
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi