Průchodka TET 10-14 Thorsman

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Těsnící ucpávka vývodky
  • Kód: 5022585
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: TET 10-14
  • Značka: Thorsman
  • Objednací číslo: IMT37307
  • Produktová řada: TET
  • EAN: 3606480398872
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23,34
28,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Průchodka TET 10-14 Thorsman
Na objednávku

Popis produktu

TET grommets are available in two different materials, Ethylene/propylene (EPDM) rubber and Chloroprene (CR) rubber. Both materials are weather and temperature resistant and can be used both indoors and outdoors. These grommets are intended for completely dust and watertight sealing of cables, conduits and pipes, for example in cars, aeroplanes, ships, electrical and hydraulic equipment. This device is a grommet and is grey in color. The grommet is made of EPDM, making it resistant and durable. This device is sold in set of 50. The IP rating of this device is IP67 which is very high. This grommet is SVHC (substances of very high concern) free. This device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. It is mercury free.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá velikost PG 23
Provedení Uzavřené
Značka Thorsman
Produktová řada TET
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi