Ovládač ZC2JY31 pro hlavici ZC2-JE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací hlavice pro polohový spínač / pantový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
973,30
1 177,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ovládač ZC2JY31 pro hlavici ZC2-JE
Na objednávku

Popis produktu

This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. This limit switch lever provides switch actuation by 30° cam without positive opening operation. The variable length roller lever supports lateral approach. The movement of operating head is rotary. The rotary head switch lever is made of thermoplastic. It is compatible with XC2J series limit switches. Its associated heads are ZC2JE07, ZC2JE02, ZC2JE01, ZC2JE05, ZC2JE06, ZC2JE04 and ZC2JE03. Special format limit switches for severe environments.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Typ ovládacího prvku Páka s kladkou
Značka Schneider Electric
Produktová řada OsiSense XM

Naposledy jste prohlíželi