Hlavice hřibová M22-PVT rudá 35mm odblokování pootočením
Skladem 100 a více ks
Popis produktu
Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ, Sortiment: RMQ-Titan, Samostatný přístroj, Konstrukční typ: Mushroom-shaped, Průměr: 38 mm, Osvětlení: neprosvětlené, Odjištění otočením, Popis: zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850/EN 418, Barva Oblé zdvihátko: červený, Barva patice tlačítka: žlutá, RAL 3000, Stupeň krytí: IP66, IP67, IP69K, Připojení na SmartWire-DT: ne, čelní rozměr: 35, Poznámky: Max. osazení: 4 x M22-(C)K01, …10 nebo 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947, VDE 0660
Parametry
Výrobce EATON
Návrat pružinou NE
Spínací funkce s aretací ANO
Vhodné pro nouzové vypnutí ANO
Výška otvoru 0
mm
Výrobce EATON
Návrat pružinou NE
Spínací funkce s aretací ANO
Vhodné pro nouzové vypnutí ANO
Výška otvoru 0
mm
Značka EATON
Produktová řada RMQ-Titan M22
Barva čelního kroužku Chrom
Barva tlačítka Rudá
Konstrukční tvar čočky Kruhový
Materiál čelního kroužku Plast
Provedení tlačítka Ploché
Průměr čepičky 38
mm
Průměr otvoru 22,5
mm
S čelním kroužkem NE
Stupeň krytí (IP) IP67/IP69K
Stupeň krytí (NEMA) 4X
Šířka otvoru 0
mm
Vhodné k osvětlení NE
Způsob odblokování Otočné odblokování
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1220720
775,11 Kč
937,88 Kč vč. DPH
Kód: 1220707
304,81 Kč
368,82 Kč vč. DPH
Kód: 1220692
95,36 Kč
115,39 Kč vč. DPH
Kód: 1220693
95,36 Kč
115,39 Kč vč. DPH
Kód: 1220717
115,01 Kč
139,16 Kč vč. DPH
Kód: 1220710
466,56 Kč
564,54 Kč vč. DPH
Kód: 7114736
224,40 Kč
271,52 Kč vč. DPH
Kód: 1220708
393,63 Kč
476,29 Kč vč. DPH
Kód: 1220719
555,39 Kč
672,02 Kč vč. DPH
Kód: 1245287
165,49 Kč
200,24 Kč vč. DPH
Kód: 6002278
343,14 Kč
415,20 Kč vč. DPH
Kód: 1220718
115,01 Kč
139,16 Kč vč. DPH
Kód: 1223055
109,39 Kč
132,36 Kč vč. DPH
Kód: 1257457
117,81 Kč
142,55 Kč vč. DPH
Kód: 1465220
35,53 Kč
42,99 Kč vč. DPH
Kód: 6002328
166,43 Kč
201,38 Kč vč. DPH
Kód: 6011052
165,49 Kč
200,24 Kč vč. DPH
Kód: 7401521
188,86 Kč
228,52 Kč vč. DPH
Kód: 7408733
165,49 Kč
200,24 Kč vč. DPH
Kód: 8102990
286,10 Kč
346,18 Kč vč. DPH