Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Produktová řada Floodlight
Nastavitelnost Výklopné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž ANO
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu ANO
Druh napětí DC
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením NE
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Jmenovitý proud 4740...4740
mA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Reflektor Matná
Difuser Reflektor
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi úzký paprsek 5-10°
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 100000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP66
Rázová pevnost IK08
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...50
°C
Max. výkon systému 900
W
Teplota barvy 5700...5700
K
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Světelný tok 117000...117000
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 117000
lm
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 591
mm
Výška / hloubka 279
mm
Délka 660
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 130
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG2
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE