Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý trvalý proud Iu 20
A
Materiál pouzdra Ostatní
Provedení Spínač zapnuto/vypnuto
S návratem do nulové polohy NE
Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý trvalý proud Iu 20
A
Materiál pouzdra Ostatní
Provedení Spínač zapnuto/vypnuto
S návratem do nulové polohy NE
S nulovou polohou ANO
Typ ovládacího prvku Dlouhá otočná rukojeť
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony K
Vhodné pro montáž na podlahu NE
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-3, 400 V 8
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0
kW
Kompletní přístroj v krabici ANO
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65/IP67
Stupeň krytí (NEMA), čelní strana Ostatní
Vhodné pro čelní upevnění ANO
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu NE
Vhodné pro střední montáž ANO
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení