Vidlice 32A 3P+N+PE 380/415V IP67 50/60Hz

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová vidlice
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
586,54
709,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Vidlice 32A 3P+N+PE 380/415V IP67 50/60Hz
Skladem 9 ks

Popis produktu

Tato průmyslová vidlice Pratika s uchycenými šrouby je přímá. Má 3P+N+E póly, jmenovitý proud je 32 A a provozní napětí 400 V AC. Rozměry základní desky jsou (Š) 102 mm x (V) 160 mm. Stupeň ochrany je IP67 A IK08. Požární odolnost je 850 °C. Kabelové vstupy jsou určeny pro flexibilní nebo tuhé kabely. Velikost kabelových průchodek v 32 A je 11,5 mm až 21 mm pro kabely 2,5 mm? až 10 mm?. Barva patice je světle šedá (RAL 7035) s červenou snadnou identifikaci pracovního napětí. Frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Pracovní doba kontaktu je 6h.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Materiál kontaktu CuZn
Materiál Plast
Provedení Přímé
Vojenské provedení NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi