Rozvodnice pod omítku 24M bez dveří (1 řada) IP30 Pragma

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 309,97
10 055,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice pod omítku 24M bez dveří (1 řada) IP30 Pragma
Na objednávku

Popis produktu

This Pragma enclosure is a flush mounted distribution enclosure. This metal and plastic enclosure is composed of 1 row of 24 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 with door and IP30 without door. A door can be installed as option. The colour of the enclosure is white (RAL 9016). The one of the front face is grey (RAL 7004). It is intended for new or renovated installation in residential and small buildings.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení víka S výřezem
Typ krytu Kryt
Značka Schneider Electric
Produktová řada Pragma
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi