MOT.POHON S COM.LV429441

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektrický pohon pro výkonový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
16 430,15
19 880,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,39 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

MOT.POHON S COM.LV429441
Na objednávku

Popis produktu

This is a communicating motor mechanism for Compact NSX 100/160 and PowerPact Multistandard H frame devices that allows automatic device spring-charging. It helps the circuit breaker to feature a high mechanical endurance as well as easy and sure opening or closing operations. This communicating motor mechanism can receive external opening and closing orders. It provides a double insulation of the front face and all indications remain visible and accessible. The control voltage of this communicating motor mechanism module is 220VAC to 240VAC 50/60Hz. The consumption is less than 500VA. Padlocking of the device remains possible. The communicating motor mechanism is supplied with SDE adapter.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Typ spínacího pohonu Motorový pohon
Značka Schneider Electric
Produktová řada ComPact NSX
Druh napětí pro spuštění AC
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi