E59-M30A115D01-D1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Indukční snímač přiblížení
  • Kód: 1104738
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E59-M30A115D01-D1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 136223
  • Produktová řada: iProx
  • EAN: 4015081330164
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 049,26
8 529,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,49 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E59-M30A115D01-D1
Na objednávku

Popis produktu

Přibližovací snímač, Indukční senzory, Sortiment: Řada iProx, Připojení: 3-vodičové, Konstrukční typ (vnější rozměry): M30 x 1.5 mm, Jmenovité provozní napětí: Ue= 6 - 48 V DC, Jmenovitá spínací vzdálenost: Sn= 15 mm, Typ montáže: stíněno, Typ spínače: NPN, PNP, Konektor M12 x 1, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Materiál: Nerezová ocel, Stupeň krytí: IP67, IP69K, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947-5-2

Parametry

Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Kov
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi