CSDR4A3CY2205-LP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací kabel snímače / akčního členu
  • Kód: 1104792
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CSDR4A3CY2205-LP
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 136275
  • Produktová řada: E53
  • EAN: 4015081330676
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 281,95
1 551,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,57 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

CSDR4A3CY2205-LP
Na objednávku

Popis produktu

Propojovací kabel, Základní funkce: Příslušenství, Délka: 5000 mm, Druh napětí: DC, 4pólové, 3 vedení, Konstrukční typ, výstupní strana: Konec vedení volné, Konstrukční typ, vstupní strana: Spojka, zaúhlená, Pro použití s: DC senzory, 4 póly, 2- nebo 3-vodičové připojení, M12

Parametry

Výrobce EATON
Délka kabelu 5 m
Jmenovitý proud In 0 A
Materiál povrchu kontaktu Ostatní
Provozní teplota, flexibilní provoz 40...70 °C
Zobrazit všechny parametry