E59RP1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Příslušenství / náhradní díly pro polohový spínač
  • Kód: 1104745
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E59RP1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 136229
  • Produktová řada: iProx
  • EAN: 4015081330225
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
15 728,11
19 031,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Příslušenství k řadě IPROX-E59, charakteristické vlastnosti výrobku: K dostání jako DC 3vodičová varianta. Spolehlivě rozpoznává cílové objekty z kovu při téměř 3násobném dosahu běžných stíněných nebo nestíněných indukčních senzorů válcového provedení. Vysoce kvalitní design s válcem z nerezové oceli, dvoubarevný, viditelné světlo přes 360°, přední kryt z materiálu Ryton® odolný proti nárazům a zalévací hmota tlumící vibrace.Automatická konfigurace rozpoznává automaticky NPN a PNP připojení a bez zásahu uživatele odpovídajícím způsobem přepíná snímač. Konfigurovatelný dosah, pásmo detekce, rozpoznání předmětů v pozadí (kov) zpoždění a rozpoznání rychlosti díky technologii Smart-Sense™ založené na mikroprocesoru. Nastavení parametrů senzorů zjednodušuje volitelný programovací kabel a konfigurační software ProxView pro systém Windows. Odolné proti vysoké hladině rušení (až do 20 V/m). Odolné proti extrémním teplotám (40 °C).

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada iProx
Typ příslušenství / náhradního dílu Ostatní

Naposledy jste prohlíželi