Spojka úhlová 4-pól

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kruhový konektor (průmyslový konektor)
  • Kód: 1104788
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CSDR4
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 136271
  • Produktová řada: E53
  • EAN: 4015081330638
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
980,14
1 185,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,02 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka úhlová 4-pól
Na objednávku

Popis produktu

Spojka, Základní funkce: Příslušenství, Typ připojení: Šroubové svorky, Konstrukční typ (vnější rozměry): zaúhlené mm, Pro použití s: DC senzory, 4 póly, 2-, 3- nebo 4-vodičové připojení, M12, Stupeň krytí: IP67, Okolní teplota Provoz: ?= -40 - +85 °C, Připojovací průřezy s jemnými drátky: 24 - 18 AWG, 0,25 - 0,75 mm2

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý proud In 1 A
Materiál pouzdra Ostatní
Materiál povrchu kontaktu Ostatní
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
Zobrazit všechny parametry