Výrobce Schneider Electric
Funkce Jeden směr
S displejem ANO
Značka Schneider Electric
Produktová řada Altistart
Výrobce Schneider Electric
Funkce Jeden směr
S displejem ANO
Značka Schneider Electric
Produktová řada Altistart
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Integrovaná ochrana motoru proti přetížení NE
Jmenovitá teplota okolí bez odlehčení 40
°C
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 0...0
V
Jmenovité provozní napětí Ue 200...240
V
Jmenovitý provozní proud Ie při 40 °C Tu 12
A
Jmenovitý výkon třífázového motoru, fázové zapojení, při 230 V 0
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, fázové zapojení, při 400 V 0
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, standardní zapojení, při 230 V 2,2
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, standardní zapojení, při 400 V 0
kW
Řízení kroutícího momentu NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída vybavení Ostatní
Vnitřní bypass ANO