Jistič motorový 1,1-1,6A 3RV2011-1AA10

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Motorový jistič
  • Kód: 9130659
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3RV2011-1AA10
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3RV2011-1AA10
  • Produktová řada: SIRIUS 3RV2
  • EAN: 4011209712416
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 371,88
1 659,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,35 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič motorový 1,1-1,6A 3RV2011-1AA10
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

výkonový jistič konstrukční velikost S00 pro ochranu motoru, třída 10 A-spoušť 1,1...1,6 A N-spoušť 21 A šroubová svorka standardní spínací schopnost lní spínače atd. je jednotné pro všechny konstrukční velikosti. Použití různých možností energetického napájení, jako u příslušného napájecího systému SIRIUS 3RV29, výrazně zjednodušuje zapojení hlavního proudového okruhu.\nVýkonové spínače 3RV2 nahrazují osvědčenou typovou řadu 3RV1.\nJednoduchá, efektivní, vždy aktuální – systémová stavebnice SIRIUS.

Parametry

Výrobce SIEMENS
Citlivé na výpadky fáze ANO
Jmenovitý trvalý proud Iu 1,6 A
Jmenovité provozní napětí 690...690 V
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 230 V 0,3 kW
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi