Ministykač 6A 1V LP4K0601BW3 24V DC s nízkou spotřebou

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 147,56
1 388,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ministykač 6A 1V LP4K0601BW3 24V DC s nízkou spotřebou
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

TeSys K stykač, 3P (3Z), pro aplikace ovládání motoru do 6 A/690 V AC-3 (2.2kW@400V). Poskytuje nízkou spotřebu - 24 V DC cívka s odrušovacím modulem - 1V vestavěným pomocným kontaktem - připojení šroubovými svorkami. Pro provozní rychlosti až 600 cyklů/hod. ve AC-3 a prostředí do 50 °C zajišťuje spolehlivost a odolnost pro standardní aplikace. Velmi kompaktní (šířka 45 mm), montáž na lištu DIN nebo šroubové upevnění. Certifikováno více standardů (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium (RoHs/Reach).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys K
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...24 V
Výrobce Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi