857-1432

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1165846
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 857-1432
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 857-1432
  • Produktová řada: 857
  • EAN: 4050821884651
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 234,29
3 913,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Modul s optočlenem 2× Vstupní jmenovité napětí DC 24 V Rozsah výstupního napětí DC 9–60 V Mezní trvalý proud 0,5 A 2 přepínací kontakty Indikace stavu, žlutá Konstrukční šířka 6 mm

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý provozní proud Ie 0,0059 A
Typ digitálního výstupu Elektronické
Značka Wago
Produktová řada 857
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi