Zásuvková skříň IP44 pouze vydrátovaná ZSF 30200000.V /3958

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvková kombinace
  • Kód: 1038307
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: ZSF 30200000.V /3958
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: v512
  • Produktová řada: ZSF
  • EAN: 8592848003401
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 576,09
3 117,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvková skříň IP44 pouze vydrátovaná ZSF 30200000.V /3958
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvková skříň FAMATEL v512 - ZSF30200000.V /3958 IP54 pouze vydrátovaná, zásuvky 3x230V, 2x16/5, použité pouzdro: 3958 - 330x215x155mm, barva: světle šedá.\nZásuvková skříň (rozváděč nízkého napětí) FAMATEL v512-ZSF30200000.V /3958 IP54 pouze vydrátovaná, zásuvky 3x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), 2x400V/16A/5pól, použité pouzdro: 3958 - celkem k dispozici 9mod. míst, rozměry: 330x215x155mm, plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, aplikované normy: IEC 61439-3 (Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO), balení: 1ks (fólie), zásuvky na 230V/16A s ochranným kolíkem dle ČSN, polykarbonátové okénko, jistící prvky EATON, PE svorkovnice součástí (6x16mm2), N svorkovnice součástí (6x16mm2), hladké stěny (bez prolisů) pro vyvrtání vstupního otvoru a následné osazení příslušnou vývodkou (pro CYKY 5x6; 4x10; 5x10 => M25; pro CYKY 5x16 => M32), max. připojitelný vstupní kabel = 4x25 nebo 5x16 (Cu).\n

Parametry

Výrobce Famatel
Ostatní vestavby a/nebo prázdná místa 0
Zásuvka CEE - 125A Bez
Zásuvka CEE - 16 A 2x16A 5p 400V
Zásuvka CEE - 32 A Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení