LED žárovka E27 15,0W 4000K 1521lm 200° A65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1982981
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: A65S-15/100W200B4000E27
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-321.101.87.0
  • Produktová řada: LED žárovky
  • EAN: 8594059196606
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 8 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
116,96
141,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED žárovka E27 15,0W 4000K 1521lm 200° A65
Skladem 8 ks

Popis produktu

LED žárovka A65 15W (ekvivalent 100W), patice E27, 230V, 4000K - neutrální bílá, světelný tok ? use 360° 1521lm, vyzařovací úhel 200°, CRI80, úspora až 84%, životnost až 25.000h, 15.000 spínacích cyklů, rozměry ? 65 x 134 mm, nestmívatelná

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED žárovky
Jmenovité napětí 220...240 V
Výkonový koeficient 0,5
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi